pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMFDM20 GUARN.PIANA IN NEOPRENE ADATTA X M20 - FDM20

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMFDM20 GUARN.PIANA IN NEOPRENE ADATTA X M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 24 mm

  • Diametro interno - 18 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.2 mm

  • Numero di passanti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692477749

Codice prodotto

CEMFDM20

Cod. produttore

FDM20

Produttore

CEM

Diametro esterno:

24 mm

Diametro interno:

18 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.2 mm

Numero di passanti:

1

Qualità del materiale:

CR (neoprene)

Adatto per filettatura (metrica):

20

Guarnizione piana in neoprene