CEMBRE SPA - CEMFDM12 GUARN.PIANA IN NEOPRENE ADATTA X M12 - FDM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16 mm
Diametro interno - 10 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.2 mm
Numero di passanti - 1
Confezione
50 PZ
EAN
8016692477763
Codice prodotto
CEMFDM12
Cod. produttore
FDM12
Produttore
CEM
Diametro esterno:
16 mm
Diametro interno:
10 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.2 mm
Numero di passanti:
1
Qualità del materiale:
CR (neoprene)
Adatto per filettatura (metrica):
12
Guarnizione piana in neoprene


