pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMCRP-M6/1 CAP.CONCATENATO ROSSO OCCH.VITE 6MM. B=1 - CRP-M6/1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMCRP-M6/1 CAP.CONCATENATO ROSSO OCCH.VITE 6MM. B=1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 6

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Isolamento - Policarbonato

  • Colore dell'isolamento - Rosso

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

Confezione

  • 2000 PZ

EAN

8016692112701

Codice prodotto

CEMCRP-M6/1

Cod. produttore

CRP-M6/1

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

6

Forma della flangia:

Forma anulare

Isolamento:

Policarbonato

Colore dell'isolamento:

Rosso

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Merce in nastro:

Forma della bussola:

Corto

Min. AWG-size:

22

Max. AWG-size:

16

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Senza alogeni:

CAPICORDA CONCATENATI PREISOLATI Introduzione facilitata sì Privo di alogeni sì Classe UL94 V0 Temperatura minima di utilizzo -20 °C Temperatura massima di utilizzo 115 °C Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi 130 °C Forma dimensionale Occhiello Materiale (Corpo) Rame ETP stagnato elettroliticamente Materiale (Camicetta parzialmente isolante) Policarbonato