CEMBRE SPA - CEMBF-P8 CAPOCORDA BLU A PUNTALE TONDO P=8MM - BF-P8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della flangia - Puntale tondo
Isolamento - PVC
Colore dell'isolamento - Blu
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Merce in nastro - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692787053
Codice prodotto
CEMBF-P8
Cod. produttore
BF-P8
Produttore
CEM
Forma della flangia:
Puntale tondo
Isolamento:
PVC
Colore dell'isolamento:
Blu
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Merce in nastro:
no
Forma della bussola:
Corto
Min. AWG-size:
16
Max. AWG-size:
14
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
sì
Adatto per conduttore a filo sottile:
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650° C):
no
Adatto per filo verniciato:
no
Adatto per conduttore circolare:
sì
Adatto per conduttore piatto:
no
Per connessioni resistenti alla trazione:
no
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Senza alogeni:
no
Diametro puntale tondo:
1.6 mm


