pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMB-TC320NDF UTENSILE TRANCIACAVI A BATTERIA MAX=32M - B-TC320NDF

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMB-TC320NDF UTENSILE TRANCIACAVI A BATTERIA MAX=32M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692922164

Codice prodotto

CEMB-TC320NDF

Cod. produttore

B-TC320NDF

Produttore

CEM

Utensile oleodinamico portatile a batteria di nuova generazione, caratterizzato da Struttura ?Bilinear? della meccanica dell?utensile. B-TC320NDF e adatto ad effettuare il taglio di cavi in rame e in alluminio. Per le sue caratteristiche costruttive si presta anche al taglio di cavi telefonici. La testa aperta ed il movimento a "forbice"delle lame facilitano il taglio di cavi passanti. Le lame sono realizzate in acciaio speciale ad elevata resistenza ed opportunamente trattato. Azionabile in tutte le fasi di utilizzo con una sola mano, grazie all?equilibratura delle masse, risulta estremamente versatile e maneggevole. La testa puo ruotare di 180? per facilitare il funzionamento negli spazi limitati. Provvisto di valvola di massima pressione che consentedi controllare il fine corsa delle lame. Nuova Batteria Li-Ion 18.0V 2.0Ah ad alta capacita. La batteria e dotata di indicatori a led che consentono di conoscere l?autonomia residua in qualsiasi momento, premendo l'apposito pulsante. Il nuovo design, il peso ridotto ed il bilanciamento delle masse favoriscono la maneggevolezza durante l?uso; il corpo in materiale plastico bicomponente assicura adeguata protezione meccanica in tutte le condizioni di impiego, grazie alla sua struttura rigida e maggior sicurezza e confort nella manipolazione, grazie agli inserti in gomma. La silenziosita, l?illuminazione della zona di lavoro realizzata mediante luci led e l?assenza di vibrazioni rendono il suo utilizzo ulteriormente confortevole. Fornito in una robusta valigetta in materiale plastico per contenere e proteggere l?utensile e tutti i suoi accessori. Due batterie e caricabatterie inclusi. Temperatura di funzionamento: da -15 a +50 ?C.