pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMB-TC320ND UTENSILE TRANCIAFUNI A BATTERIA MAX=32M - B-TC320ND

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMB-TC320ND UTENSILE TRANCIAFUNI A BATTERIA MAX=32M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692922089

Codice prodotto

CEMB-TC320ND

Cod. produttore

B-TC320ND

Produttore

CEM

Utensile oleodinamico portatile a batteria di nuova generazione , caratterizzato da Struttura ?Bilinear?della meccanica dell?utensile. B-TC320ND e datto ad effettuare il taglio di conduttori e funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio.Le lame sono realizzate in acciaio speciale ad elevata resistenza ed opportunamente trattato. La testa aperta ed il movimento a "forbice"delle lame facilitano il taglio di cavi passanti. Azionabile in tutte le fasi di utilizzo con una sola mano, grazie all?equilibratura delle masse, risulta estremamente versatile e maneggevole. La testa puo ruotare di 180? per facilitare il funzionamento negli spazi limitati. Provvisto di valvola di massima pressione che consente di controllare il fine corsa delle lame.Nuova Batteria Li-Ion 18.0V 2.0Ah ad alta capacita. La batteria e dotata di indicatori a l?autonomia residua in qualsiasi momento, premendo l'apposito pulsante. Il nuovo design, il peso ridotto ed il bilanciamento delle masse favoriscono la maneggevolezza durante l?uso; il corpo in materiale plastico bicomponente assicura adeguata protezione meccanica in tutte le condizioni di impiego, grazie alla sua struttura rigida e maggior sicurezza e confort nella manipolazione, grazie agli inserti in gomma. La silenziosita, l?illuminazione della zona di lavoro realizzata mediante luci led e l?assenza di vibrazioni rendono il suo utilizzo ulteriormente confortevole. Fornito in una robusta valigetta in materiale plastico per contenere e proteggere l?utensile e tuttii suoi accessori. Due batterie e caricabatterie inclusi. Temperatura di funzionamento: da -15 a +50 ?C.