CEMBRE SPA - CEMA9-M6/15 CAPOCORDA SEZ.35MMQFLEX VITE 6MM B=15MM - A9-M6/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 6
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Forma della flangia - Forma anulare
Esecuzione stretta della flangia - sì
Isolato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016692038889
Codice prodotto
CEMA9-M6/15
Cod. produttore
A9-M6/15
Produttore
CEM
Misura filettatura di collegamento metrica:
6
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Forma della flangia:
Forma anulare
Esecuzione stretta della flangia:
sì
Isolato:
no
Con foro di visione:
sì
Adatto per conduttori a trefolo extra fine:
sì
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Sezione nominale:
35 mm²
Dimensioni AWG:
2

Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA