CEMBRE SPA - CEMA5-M6/11 CAPOCORDA SEZ.25MMQ VITE 6MM B=11MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 25 mm²
Passo del filetto, metrico - 6
Terminale stretto - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8016692046211
Codice prodotto
CEMA5-M6/11
Cod. produttore
A5-M6/11
Produttore
CEM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
25 mm²
Passo del filetto, metrico:
6
Terminale stretto:
sì
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1