pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMA37-M12/31 CAPOCORDA SEZ.185MMQ VITE 12MM B=31MM - A37-M12/31

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMA37-M12/31 CAPOCORDA SEZ.185MMQ VITE 12MM B=31MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 12

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Esecuzione stretta della flangia -

  • Isolato - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

A-M

EAN

8016692923420

Codice prodotto

CEMA37-M12/31

Cod. produttore

A37-M12/31

Produttore

CEM

Misura filettatura di collegamento metrica:

12

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Forma della flangia:

Forma anulare

Esecuzione stretta della flangia:

Isolato:

no

Con foro di visione:

no

Adatto per conduttore multifilare:

Adatto per conduttore a filo sottile:

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Stagnato

Numero di fori di fissaggio:

1

Sezione nominale:

185 mm²

Dimensioni AWG:

300 kcmil

Capicorda per conduttori in rame con occhiello