CEMBRE SPA - CEMA17-M10/19 CAPOCORDA SEZ.70MMQFLEX VITE 10MM B=19MM - A17-M10/19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 10
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Forma della flangia - Forma anulare
Esecuzione stretta della flangia - sì
Isolato - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
A-M
EAN
8016692038926
Codice prodotto
CEMA17-M10/19
Cod. produttore
A17-M10/19
Produttore
CEM
Misura filettatura di collegamento metrica:
10
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Forma della flangia:
Forma anulare
Esecuzione stretta della flangia:
sì
Isolato:
no
Con foro di visione:
sì
Adatto per conduttori a trefolo extra fine:
sì
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Numero di fori di fissaggio:
1
Sezione nominale:
70 mm²
Dimensioni AWG:
00



