pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM9220.24/50B PASSACAVO MEMBRANA, 24 POLI, IP66, 50 CA - 9220.24/50B

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Membrana

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 142 mm

  • Altezza - 44 mm

  • Numero di aperture per connettori - 50

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8051316132734

Codice prodotto

CEM9220.24/50B

Cod. produttore

9220.24/50B

Produttore

CEM

Tipologia:

Membrana

Tipo:

Diritto

Larghezza:

142 mm

Altezza:

44 mm

Numero di aperture per connettori:

50

Materiale:

Gomma

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Prestampaggi in rilievo:

sì

Spessore:

13 mm

Per diametro cavo:

1...9.5 mm