CEMBRE SPA - CEM9100.M32 PASS.DIVIS IP66 M32 GRIGIO PER 1 GOMM PI - 9100.M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Premistoppa
Tipo - Diritto
Larghezza - 50 mm
Altezza - 45.5 mm
Spessore - 40 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 kg CO₂eq
EAN
8051316120878
Codice prodotto
CEM9100.M32
Cod. produttore
9100.M32
Produttore
CEM
Tipologia:
Premistoppa
Tipo:
Diritto
Larghezza:
50 mm
Altezza:
45.5 mm
Spessore:
40 mm
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Grado di protezione (NEMA):
4X
Prestampaggi in rilievo:
no
Tipo di filettatura:
Metrico


