CEMBRE SPA - CEM9005.D12 TAPPO,PA6.6,IP66,HF,BIANCO,12MM - 9005.D12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - Bianco
Senza alogeni - no
Esecuzione antideflagrante testata - no
Confezione
25 PZ
EAN
8051316105509
Codice prodotto
CEM9005.D12
Cod. produttore
9005.D12
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Compensazione della pressione:
no


