CEMBRE SPA - CEM9.A4D6N GOMMINO,TPE,NERO,IP66,HF,4 CAVI 6-7MM - 9.A4D6N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per diametro cavo - 6...7 mm
Tipologia - Aperto
Lunghezza totale - 17.5 mm
Inserto per collegamento a vite del cavo - no
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8051316101815
Codice prodotto
CEM9.A4D6N
Cod. produttore
9.A4D6N
Produttore
CEM
Per diametro cavo:
6...7 mm
Tipologia:
Aperto
Lunghezza totale:
17.5 mm
Inserto per collegamento a vite del cavo:
no
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Tecnica di restringimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Con alette bloccacavo:
sì
Senza alogeni:
sì
Resistente all'acqua:
sì
Esecuzione angolare:
no
Qualità del materiale:
Altro
A tenuta di gas:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.


