CEMBRE SPA - CEM9.A2D8N GOMMINO,TPE,NERO,IP66,HF,2 CAVI 8-9MM - 9.A2D8N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aperto
Inserto per collegamento a vite del cavo - no
Per diametro cavo - 8...9 mm
Lunghezza totale - 17.5 mm
Con alette bloccacavo - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8051316101617
Codice prodotto
CEM9.A2D8N
Cod. produttore
9.A2D8N
Produttore
CEM
Tipologia:
Aperto
Inserto per collegamento a vite del cavo:
no
Per diametro cavo:
8...9 mm
Lunghezza totale:
17.5 mm
Con alette bloccacavo:
sì
Tecnica di restringimento:
no
Esecuzione angolare:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
A tenuta di gas:
no
Resistente all'acqua:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.