PIZZATO ELETTRICA - Pulsante ad impulso rasato nero con marcatura - E2 1PU2R129L1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Forma del pulsante - Piatto
Confezione
1 PZ
EAN
8018851194429
Codice prodotto
PZE2 1PU2R129L1
Cod. produttore
E2 1PU2R129L1
Produttore
PZZE2 1PU2R129L1
Colore del pulsante:
Nero
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
No
Con anello frontale:
Sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Cromo


