pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM9.A1D11N GOMMINO,TPE,NERO,IP66,HF,1 CAVO 11-12MM - 9.A1D11N

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 11...12 mm

  • Tipologia - Aperto

  • Lunghezza totale - 17.5 mm

  • Inserto per collegamento a vite del cavo - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8051316101181

Codice prodotto

CEM9.A1D11N

Cod. produttore

9.A1D11N

Produttore

CEM

Per diametro cavo:

11...12 mm

Tipologia:

Aperto

Lunghezza totale:

17.5 mm

Inserto per collegamento a vite del cavo:

no

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Tecnica di restringimento:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Con alette bloccacavo:

sì

Senza alogeni:

sì

Resistente all'acqua:

sì

Esecuzione angolare:

no

Qualità del materiale:

Altro

A tenuta di gas:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

I passacavi EWO soddisfano con versatilità tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varietà di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessità di configurazione.
I passacavi EWO sono progettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione.
I gommini di EWO, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un’alta protezione contro sporco e acqua.
Non solo. Le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini EWO sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di CEMBRE per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso e singolare vantaggio in termini di tempo e di comodità.