CEMBRE SPA - CEM7900A.48 PRESS.MAXIINOX IN ACCIAIO INOX 316L PG48 - 7900A.48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 34...45 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 48
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8016692596860
Codice prodotto
CEM7900A.48
Cod. produttore
7900A.48
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
34...45 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
48
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Avvitare
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Acciaio inox
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
67 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Antiurto:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
74 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Materiale di tenuta:
CR (neoprene)
Schermato:
no
Cavi armati:
no