pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM7900.07 PRESSACAVO MAXIINOX IN ACCIAIO INOX PG7 - 7900.07

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM7900.07 PRESSACAVO MAXIINOX IN ACCIAIO INOX PG7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Avvitare

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Passo della filettatura - 1.27 mm

  • Lunghezza della filettatura - 5 mm

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692591575

Codice prodotto

CEM7900.07

Cod. produttore

7900.07

Produttore

CEM

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Passo della filettatura:

1.27 mm

Lunghezza della filettatura:

5 mm

Apertura chiave:

16 mm

Misura angolare dell'esagono:

18 mm

Per diametro cavo:

3...7 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Colore:

Acciaio inox

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Materiale di tenuta:

CR (neoprene)

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Cavi armati:

no

Esecuzione EMC:

no

Schermato:

no

Pressacavo in acciaio inox Aisi 303 (X8 CrNiS 18-9). Guranizione in neoprene. Griffe di serraggio in poliammide PA6.6. O-ring in nitrile 70 sh A (compreso e già montato). Grado di protezione IP68 5 bar x 30'. Temperatura di impiego da -25°C a 100°C (continua).