CEMBRE SPA - CEM7033M32 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX M32X1 - 7033M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32
Colore - Acciaio inox
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Confezione
15 PZ
EAN
8016692595689
Codice prodotto
CEM7033M32
Cod. produttore
7033M32
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
32
Colore:
Acciaio inox
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Apertura chiave:
36 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
no
Altezza:
4 mm


