CEMBRE SPA - CEM7032009 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX PG9 - 7032009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9
Colore - Acciaio inox
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Confezione
30 PZ
EAN
8016692590561
Codice prodotto
CEM7032009
Cod. produttore
7032009
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
9
Colore:
Acciaio inox
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Apertura chiave:
20 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Passo della filettatura:
1.411 mm
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Antiurto:
no
Altezza:
2.8 mm