CEMBRE SPA - CEM5900.M32N MAXIBRASS ATEX OTTONE NICHEL.IP65 M32X1, - 5900.M32N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 14...21 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8051316137166
Codice prodotto
CEM5900.M32N
Cod. produttore
5900.M32N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
14...21 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Avvitare
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Nichel
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Apertura chiave:
36 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
1, 2
Misura angolare dell'esagono:
40 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
21, 22
Temperatura di impiego:
-25...75 °C
Materiale di tenuta:
CR (neoprene)
Schermato:
no
Cavi armati:
no