pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM50120 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO =2,0-3,7MM L=15 - 50120

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM50120 TUBETTO PM-01 SEGNACAVO =2,0-3,7MM L=15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 2...3 mm

  • Lunghezza - 15 mm

  • Larghezza - 4 mm

Confezione

  • 4000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8016692256610

Codice prodotto

CEM50120

Cod. produttore

50120

Produttore

CEM

Tipologia:

Altro

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

2...3 mm

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale PVC plastificato autoestinguente cl V0 (UL94) senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente alle sostanze alcaline, alcol acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura -40°C +90°C.

CEMBRE SPA

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA