pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM50020 TUBETTO PM-00 SEGNACAVO =0,3-2,2MM L=15 - 50020

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM50020 TUBETTO PM-00 SEGNACAVO  =0,3-2,2MM L=15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Diametro filo - 0.25...0.5 mm

  • Diametro del cavo - 1.3...2.2 mm

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 6000 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8016692256443

Codice prodotto

CEM50020

Cod. produttore

50020

Produttore

CEM

Tipologia:

Altro

Materiale:

Plastica

Diametro filo:

0.25...0.5 mm

Diametro del cavo:

1.3...2.2 mm

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Altro

Trasparente:

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale PVC plastificato autoestinguente cl V0 (UL94) senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente alle sostanze alcaline, alcol acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura -40°C +90°C.