CEMBRE SPA - CEM4900.M50 PRESSACAVO ATEX PA6.6 IP65 M50X1,5 GRIGI - 4900.M50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 27...35 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
8016692639727
Codice prodotto
CEM4900.M50
Cod. produttore
4900.M50
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
27...35 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Avvitare
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Apertura chiave:
55 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Esecuzione EMC:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
sì
Innesto a scatto in apertura:
no
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
1, 2
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Numero RAL:
7035
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
21, 22
Temperatura di impiego:
-20...75 °C
Materiale di tenuta:
CR (neoprene)
Schermato:
no
Cavi armati:
no