pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM4900.36 PRESSACAVO ATEX IN PA6.6 IP65 PG36 GRIGI - 4900.36

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM4900.36 PRESSACAVO ATEX IN PA6.6 IP65 PG36 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 22...32 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692616643

Codice prodotto

CEM4900.36

Cod. produttore

4900.36

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

22...32 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

36

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

sì

Apertura chiave:

53 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

1, 2

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Numero RAL:

7035

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

21, 22

Temperatura di impiego:

-20...75 °C

Materiale di tenuta:

CR (neoprene)

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Pressacavo in poliammide 6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94) con sicurezza aumentata. Protezione ATEX Ex e IIC/Ex tb IIIC per zone di impiego 1 & 2, 21 & 22. Colore grigio RAL 7035