CEMBRE SPA - CEM420180 TASCA PORTA-DOCUMENTI TPD 193X175 MM. - 420180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Vano per schemi elettrici
Altezza - 193 mm
Colore - Grigio
Fissaggio autoadesivo - sì
Profondità - 20 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8016692536217
Codice prodotto
CEM420180
Cod. produttore
420180
Produttore
CEM
Tipologia:
Vano per schemi elettrici
Altezza:
193 mm
Colore:
Grigio
Fissaggio autoadesivo:
sì
Profondità:
20 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per armadi di larghezza:
175 mm
Numero RAL:
7032
Trasparente:
no
Marchio CEMBRE modello TASCA PORTA-DOCUMENTI TPD 193X175 MM... Tasca portadocumenti per armadi


