CEMBRE SPA - CEM3572011 GUARN.PIANA IN GOMMA STIRENE-BUTAD.X PG1 - 3572011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 23 mm
Diametro interno - 17.5 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1 mm
Numero di passanti - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8016692136820
Codice prodotto
CEM3572011
Cod. produttore
3572011
Produttore
CEM
Diametro esterno:
23 mm
Diametro interno:
17.5 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1 mm
Numero di passanti:
1
Qualità del materiale:
SBR
Adatto per dimensione filettatura PG:
11
GUARNIZIONI PIANE


