CEMBRE SPA - CEM3431100 GUAR.IN POLIVINILCLOR.50SH A MEMBRANA X - 3431100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 29 mm
Diametro interno - 15 mm
Materiale - Plastica
Spessore - 9.5 mm
Numero di passanti - 1
Confezione
100 PZ
EAN
8016692153636
Codice prodotto
CEM3431100
Cod. produttore
3431100
Produttore
CEM
Diametro esterno:
29 mm
Diametro interno:
15 mm
Materiale:
Plastica
Spessore:
9.5 mm
Numero di passanti:
1
Qualità del materiale:
Altro


