pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2910.42N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO IP68 PG - 2910.42N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2910.42N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO IP68 PG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 24...31 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692596518

Codice prodotto

CEM2910.42N

Cod. produttore

2910.42N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

24...31 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

42

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Avvitare

Lunghezza della filettatura:

63 mm

Colore:

Nichel

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

57 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Esecuzione EMC:

no

Antiurto:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

57 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...100 °C

Materiale di tenuta:

CR (neoprene)

Schermato:

no

Cavi armati:

no

PRESSACAVO MAXIBRASS, IN OTTONE NICHELATO, CON RIDUZIONE DEL CAMPO DI SERRAGGIO, Pg42, IP68