CEMBRE SPA - CEM2900.M20N PRESS.MAXIBRASS OTTONE NICHEL.IP68 M20X1 - 2900.M20N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Avvitare
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8016692201832
Codice prodotto
CEM2900.M20N
Cod. produttore
2900.M20N
Produttore
CEM
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Avvitare
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Apertura chiave:
27 mm
Misura angolare dell'esagono:
24 mm
Per diametro cavo:
7...13 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Nichel
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Materiale di tenuta:
CR (neoprene)
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no

Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA