pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM20N3M63N CONTRODADO OTTONE EMC IP68,5 BAR M63X1 - 20N3M63N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM20N3M63N CONTRODADO OTTONE EMC IP68,5 BAR M63X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Altezza - 6.7 mm

  • Apertura chiave - 70 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692466453

Codice prodotto

CEM20N3M63N

Cod. produttore

20N3M63N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

63

Passo della filettatura:

1.5 mm

Altezza:

6.7 mm

Apertura chiave:

70 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Antiurto:

no

Colore:

Nichel

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE EMC IP68 5 BAR M63X1.. Controdado per pressacavo