pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM20N3M50N CONTRODADO OTTONE EMC IP68,5 BAR M50X1 - 20N3M50N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM20N3M50N CONTRODADO OTTONE EMC IP68,5 BAR M50X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50

  • Colore - Nichel

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692466439

Codice prodotto

CEM20N3M50N

Cod. produttore

20N3M50N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

50

Colore:

Nichel

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Apertura chiave:

60 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

no

Altezza:

5.7 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE EMC IP68 5 BAR M50X1.. Controdado per pressacavo