pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM20N3M16N CONTRODADO OTTONE EMC IP68,5 BAR M16X1 - 20N3M16N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM20N3M16N CONTRODADO OTTONE EMC IP68,5 BAR M16X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Colore - Nichel

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692466323

Codice prodotto

CEM20N3M16N

Cod. produttore

20N3M16N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Colore:

Nichel

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Apertura chiave:

19 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

sì

Con collegamento di terra:

sì

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

no

Altezza:

3.5 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE EMC IP68 5 BAR M16X1.. Controdado per pressacavo