pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM20932025N AMPLIATORE OTTONE NICHELATO DA M20 A M25 - 20932025N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM20932025N AMPLIATORE OTTONE NICHELATO DA M20 A M25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna - 20

  • Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 25

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692408569

Codice prodotto

CEM20932025N

Cod. produttore

20932025N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensione della filettatura metrica, filettatura interna:

20

Dimesione della filettatura esterna (metrica):

25

Nichelato:

sì

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altro

Dimensione della filettatura PG esterna:

9

Ampliatore in ottone nichelato con passo metrico