pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2053M40N TAPPO OTTONE NICHELATO IP54 M40X1,5 - 2053M40N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2053M40N TAPPO OTTONE NICHELATO IP54 M40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Colore - Nichel

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692176093

Codice prodotto

CEM2053M40N

Cod. produttore

2053M40N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Protezione della superficie:

Nichelato

Colore:

Nichel

Senza alogeni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo in ottone nichelato con passo metrico, grado di protezione IP54