CEMBRE SPA - CEM20423629N RIDUZIONE OTTONE DA PG36 A PG29 - 20423629N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
25 PZ
EAN
8016692126609
Codice prodotto
CEM20423629N
Cod. produttore
20423629N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Qualità del materiale:
Altro
Dimensione della filettatura PG interna:
29
Dimensione della filettatura PG esterna:
36
Riduzione in ottone nichelato con passo Pg


