pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM20422921N RIDUZIONE OTTONE DA PG29 A PG21 - 20422921N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM20422921N RIDUZIONE OTTONE DA PG29 A PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692126548

Codice prodotto

CEM20422921N

Cod. produttore

20422921N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altro

Dimensione della filettatura PG interna:

21

Dimensione della filettatura PG esterna:

29

Riduzione in ottone nichelato con passo Pg