pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM20421311N RIDUZIONE OTTONE DA PAG13,5 A PG11 - 20421311N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM20421311N RIDUZIONE OTTONE DA PAG13,5 A PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692126272

Codice prodotto

CEM20421311N

Cod. produttore

20421311N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altro

Dimensione della filettatura PG interna:

11

Dimensione della filettatura PG esterna:

13.5

Riduzione in ottone nichelato con passo Pg