CEMBRE SPA - CEM2033M63N CONTRODADO OTTONE NICHELATO M63X1,5 - 2033M63N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Passo della filettatura - 1.5 mm
Altezza - 5.5 mm
Apertura chiave - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692158358
Codice prodotto
CEM2033M63N
Cod. produttore
2033M63N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Passo della filettatura:
1.5 mm
Altezza:
5.5 mm
Apertura chiave:
70 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Nichel
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA


