CEMBRE SPA - CEM2033M50N CONTRODADO OTTONE NICHELATO M50X1,5 - 2033M50N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Passo della filettatura - 1.5 mm
Altezza - 5 mm
Apertura chiave - 60 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
2033
EAN
8051316073303
Codice prodotto
CEM2033M50N
Cod. produttore
2033M50N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Passo della filettatura:
1.5 mm
Altezza:
5 mm
Apertura chiave:
60 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Nichel
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no