pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2033M40N CONTRODADO OTTONE NICHELATO M40X1,5 - 2033M40N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2033M40N CONTRODADO OTTONE NICHELATO M40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Colore - Nichel

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692923390

Codice prodotto

CEM2033M40N

Cod. produttore

2033M40N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Colore:

Nichel

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Apertura chiave:

45 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

no

Altezza:

5 mm

Controdado in ottone nichelato a passo metrico

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA