pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2033M12N CONTRODADO OTTONE NICHELATO M12X1,5 - 2033M12N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2033M12N CONTRODADO OTTONE NICHELATO M12X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Colore - Nichel

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692157610

Codice prodotto

CEM2033M12N

Cod. produttore

2033M12N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Colore:

Nichel

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Apertura chiave:

16 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

no

Altezza:

2.8 mm

Controdado in ottone nichelato a passo metrico

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA