CEMBRE SPA - CEM2032036N CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG36 - 2032036N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Colore - Nichel
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
8016692112459
Codice prodotto
CEM2032036N
Cod. produttore
2032036N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Colore:
Nichel
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Apertura chiave:
51 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.588 mm
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Antiurto:
no
Altezza:
5 mm
Un prodotto CEMBRE SPA
Scopri la serie CEMBRE SPA