pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2032029N CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG29 - 2032029N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2032029N CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Altezza - 4 mm

  • Apertura chiave - 41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692864921

Codice prodotto

CEM2032029N

Cod. produttore

2032029N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Passo della filettatura:

1.588 mm

Altezza:

4 mm

Apertura chiave:

41 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Nichel

Forma:

Esagonale

Con collegamento di terra:

no

Controdado in ottone nichelato a passo Pg

CEMBRE SPA

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA