pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2032021N CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG21 - 2032021N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2032021N CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Colore - Nichel

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692112404

Codice prodotto

CEM2032021N

Cod. produttore

2032021N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Colore:

Nichel

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Apertura chiave:

32 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.588 mm

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

no

Altezza:

3.5 mm

Controdado in ottone nichelato a passo Pg

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA