pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2032013N CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG13,5 - 2032013N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2032013N CONTRODADO OTTONE NICHELATO PG13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13

  • Colore - Nichel

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316109309

Codice prodotto

CEM2032013N

Cod. produttore

2032013N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13

Colore:

Nichel

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Apertura chiave:

23 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.411 mm

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

no

Altezza:

3 mm

Controdado in ottone nichelato a passo Pg

Un prodotto CEMBRE SPA

Scopri la serie CEMBRE SPA