CEMBRE SPA - CEM2031300N CONTRODADO OTTONE G3 NICHELATO - 2031300N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 3 pollici
Passo della filettatura - 2.309 mm
Altezza - 8 mm
Apertura chiave - 95 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8016692116365
Codice prodotto
CEM2031300N
Cod. produttore
2031300N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
3 pollici
Passo della filettatura:
2.309 mm
Altezza:
8 mm
Apertura chiave:
95 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Nichel
Forma:
Esagonale
Con collegamento di terra:
no


