CEMBRE SPA - CEM2031100N CONTRODADO OTTONE G1 NICHELATO - 2031100N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Colore - Nichel
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Apertura chiave - 37 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692116181
Codice prodotto
CEM2031100N
Cod. produttore
2031100N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Colore:
Nichel
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Apertura chiave:
37 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
2.309 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1 pollice
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Nichelato
Antiurto:
no
Altezza:
4 mm