pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2031034N CONTRODADO OTTONE G3/4 NICHELATO - 2031034N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2031034N CONTRODADO OTTONE G3/4 NICHELATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Colore - Nichel

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Apertura chiave - 30 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692116150

Codice prodotto

CEM2031034N

Cod. produttore

2031034N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Colore:

Nichel

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Apertura chiave:

30 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.814 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3/4 di pollice

Senza alogeni:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Con collegamento di terra:

no

Protezione della superficie:

Nichelato

Antiurto:

no

Altezza:

4 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE G3 4 NICHELATO.. Controdado per pressacavo